Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV TETŐLEMEZ VX-HEZ, IP 2X 800x600MM SN110153 - 9681886

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV TETŐLEMEZ VX-HEZ, IP 2X 800x600MM SN110153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177926714

Sonepar cikkszám

SN110153

Gyártói cikkszám

9681886

Gyártói típuskód

9681886

Szélesség:

800 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

egyéb

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

SV TETŐLEMEZ VX-HEZ, IP 2X 800x600MM