Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV V -csatlakozókapocs 185mm 3db/cs SN129474 - 9677440

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV V -csatlakozókapocs 185mm 3db/cs SN129474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 120-300 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 300 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 300 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177705180

Sonepar cikkszám

SN129474

Gyártói cikkszám

9677440

Gyártói típuskód

SV 9677.440

Gyűjtősín vastagság:

120-300 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

300 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

300 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

SV V csatlakozókapocs (185MM)