Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV V -csatlakozókapocs 185mm 3db/cs SN134302 - 9677430

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV V -csatlakozókapocs 185mm 3db/cs SN134302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 70-240 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 240 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 240 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177705173

Sonepar cikkszám

SN134302

Gyártói cikkszám

9677430

Gyártói típuskód

SV 9677.430

Gyűjtősín vastagság:

70-240 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

240 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

240 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

SV V csatlakozókapocs (185MM)