Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SZ ÁRNYÉKOLÓSÍN KÁBELBILINCSHEZ, 1200MM SN130558 - 2388125

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SZ ÁRNYÉKOLÓSÍN KÁBELBILINCSHEZ, 1200MM SN130558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - alumínium

  • Szélesség - 1200 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177698949

Sonepar cikkszám

SN130558

Gyártói cikkszám

2388125

Gyártói típuskód

SZ 2388.125

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

alumínium

Szélesség:

1200 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

SZ ÁRNYÉKOLÓSÍN KÁBELBILINCSHEZ, 1200MM