Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SZ BETÁP KÁBEL, AC, NARANCS, UL, 3m SN094047 - 2500500

MásolásMásolás
RITTAL - SZ BETÁP KÁBEL, AC, NARANCS, UL, 3m SN094047

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - 2-pólusú (AU)

  • Hosszúság - 1 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • 2. csatlakozó - szabad vezetékvég

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

63 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177811379

Sonepar cikkszám

SN094047

Gyártói cikkszám

2500500

Gyártói típuskód

SZ 2500.500

1. csatlakozó:

2-pólusú (AU)

Hosszúság:

1 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

szabad vezetékvég

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges áram:

0 A

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Hőállóság:

0-0 °C

Névleges feszültség:

0-0 V

Védővezetővel:

Igen

Spirálvezeték:

Igen

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

narancs

Frekvencia:

0-0 Hz

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

0 mm

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

SZ BETÁP KÁBEL, AC, NARANCS, UL, 3m