RITTAL - SZ CSATLAKOZÓ FELÜLET 2*RJ45 SN068043 - 2482560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177490833
Sonepar cikkszám
SN068043
Gyártói cikkszám
2482560
Gyártói típuskód
2482560
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
SZ CSATLAKOZÓ FELÜLET 2*RJ45