Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - SZ CSATLAKOZÓ VEZETÉK, 3000 MM, 5DB/CS GT68964 - 4315110

MásolásMásolás
RITTAL - SZ CSATLAKOZÓ VEZETÉK, 3000 MM, 5DB/CS GT68964

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Hosszúság - 3 m

  • Erek száma - 3

  • 2. csatlakozó - érvéghüvely

  • Spirálvezeték - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

110 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68964

Gyártói cikkszám

4315110

Gyártói típuskód

SZ 4315.110

1. csatlakozó:

egyéb

Hosszúság:

3 m

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

érvéghüvely

Spirálvezeték:

Nem

Köpeny színe:

sárga

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; SZ CSATLAKOZÓ VEZETÉK, 3000 MM, 5DB/CS