RITTAL - SZ DUGALJ-MODUL CSATLAKOZÓFELÜLETHEZ SN132625 - 2482410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177490727
Sonepar cikkszám
SN132625
Gyártói cikkszám
2482410
Gyártói típuskód
SZ 2482.410
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
SZ DUGALJ-MODUL CSATLAKOZÓFELÜLETHEZ