RITTAL - SZ Einspeisung 2 polig SN130957 - 2500520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. csatlakozó - egyéb
Hosszúság - 3000.001 m
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
2. csatlakozó - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177921207
Sonepar cikkszám
SN130957
Gyártói cikkszám
2500520
Gyártói típuskód
SZ 2500.520
1. csatlakozó:
egyéb
Hosszúság:
3000.001 m
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
2. csatlakozó:
egyéb
Köpeny anyaga:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Hőállóság:
-20-90 °C
Névleges feszültség:
100-240 V
Védővezetővel:
Igen
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Köpeny színe:
narancs
Frekvencia:
50-60 Hz
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
8 mm