RITTAL - SZ FALI RÖGZÍTŐ, ROZSDAMENTES, 4DB/CS SN088355 - 2433500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177498938
Sonepar cikkszám
SN088355
Gyártói cikkszám
2433500
Gyártói típuskód
2433500
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
SZ FALI RÖGZÍTŐ, NEMESACÉL, 4DB/CS