Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SZ FALI RÖGZÍTŐFÜL, 1.4301, 4DB/CS SN179933 - 2433010

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SZ FALI RÖGZÍTŐFÜL, 1.4301, 4DB/CS SN179933

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179933

Gyártói cikkszám

2433010

Gyártói típuskód

AX 2433.010

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

SZ FALI RÖGZÍTŐFÜL, AX/KX-HEZ, NEMESACÉL 1.4301, faltávolság: 20 mm