RITTAL - SZ FALI RÖGZITÖFÜL, AE-HEZ, 4DB/CS GT74595 - 2508100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177602366
Sonepar cikkszám
GT74595
Gyártói cikkszám
2508100
Gyártói típuskód
SZ 2508.100
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
SZ FALI RÖGZITÖFÜL, AE-HEZ, 4DB/CS