RITTAL - SZ FALI RÖGZÍTŐFÜL, AX/KX-HEZ, 4db/cs SN115209 - 1590010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 25 mm
Magasság - 53 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115209
Gyártói cikkszám
1590010
Gyártói típuskód
KX 1590.010
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
25 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
10 mm
SZ FALI RÖGZÍTŐFÜL, AX/KX-HEZ, wall distance: 10 mm