RITTAL - SZ Földelőpánt, 300mm/10mm2 SN157651 - 2565120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2
Vezetékforma - kerek
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékszélesség kb. - 0 mm
Vezetékmagasság kb. - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177319349
Sonepar cikkszám
SN157651
Gyártói cikkszám
2565120
Gyártói típuskód
SZ 2565.120
Vezeték névleges keresztmetszet:
0 mm2
Vezetékforma:
kerek
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékszélesség kb.:
0 mm
Vezetékmagasság kb.:
0 mm
Külső átmérő (megközelítőleg):
0 mm
SZ Földelőpánt, 300mm/10mm2