Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SZ FÖLDELŐSZALAG 200mm/10mm#/M6-M6 SN107273 - 2565100

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SZ FÖLDELŐSZALAG 200mm/10mm#/M6-M6 SN107273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2

  • Vezetékforma - kerek

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékszélesség kb. - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177319325

Sonepar cikkszám

SN107273

Gyártói cikkszám

2565100

Gyártói típuskód

2565100

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

0 mm2

Vezetékforma:

kerek

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékszélesség kb.:

0 mm

Vezetékmagasság kb.:

0 mm

Külső átmérő (megközelítőleg):

0 mm

SZ FÖLDELŐSZALAG 200mm/10mm2/M6-M6