Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SZ FÖLDELŐVEZETÉK 300mm/10mm² 5DB/CS SN164946 - 2565110

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SZ FÖLDELŐVEZETÉK 300mm/10mm² 5DB/CS SN164946

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2

  • Vezetékforma - kerek

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékszélesség kb. - 0 mm

  • Vezetékmagasság kb. - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164946

Gyártói cikkszám

2565110

Gyártói típuskód

SZ 2565.110

Vezeték névleges keresztmetszet:

0 mm2

Vezetékforma:

kerek

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékszélesség kb.:

0 mm

Vezetékmagasság kb.:

0 mm

Külső átmérő (megközelítőleg):

0 mm

SZ FÖLDELŐVEZETÉK 300mm/10mm2 5DB/CS