RITTAL - SZ KOMPAKT LÁMPA,14W,705 MM,100-240 V AC IP20 GT74591 - 4140020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 14 W
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - fénycső
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177522749
Sonepar cikkszám
GT74591
Gyártói cikkszám
4140020
Gyártói típuskód
SZ 4140.020
Fényforrás teljesítménye:
14 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
705 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
egyéb
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; SZ KOMPAKT LÁMPA,14W,705 MM,100-240 V AC