RITTAL - SZ MŰANYAG KÁBELBEV.LAP, 7-ES MÉRET SN135567 - 2567200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 436 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 103
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177938458
Sonepar cikkszám
SN135567
Gyártói cikkszám
2567200
Gyártói típuskód
SZ 2567.200
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
436 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
103
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, metrikus kitörésekkel, 7-es méret