Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SZ Műanyag kábelbevezető 5-ös SN130555 - 2565300

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SZ Műanyag kábelbevezető 5-ös SN130555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - membrán

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 301 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 80

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177935730

Sonepar cikkszám

SN130555

Gyártói cikkszám

2565300

Gyártói típuskód

SZ 2565.300

Kivitel:

membrán

Típus:

egyenes

Szélesség:

301 mm

Magasság:

0 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

80

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

0 mm

Menet fajtája:

nincs

Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:

0-0

Kábelátmérőhöz:

0-0 mm

SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, membrános, 5-ös méret