RITTAL - SZ NYOMÁSKIEGYENLÍTŐ DUGÓ (5 DB/CS) SN002818 - 2459500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177516960
Sonepar cikkszám
SN002818
Gyártói cikkszám
2459500
Gyártói típuskód
SZ 2459.500
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; SZ NYOMÁSKIEGYENLÍTŐ DUGÓ (5 DB/CS)