RITTAL - SZ RAJZTARTÓ TASAK SN090636 - 2514500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Magasság - 167 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090636
Gyártói cikkszám
2514500
Gyártói típuskód
SZ 2514.500
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Magasság:
167 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Mélység:
18 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
340 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
SZ RAJZTARTÓ TASAK