RITTAL - SZ T fogantyú zárbetét nélkül, AX-hez bütykös zárral SN187474 - 2572010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú - Igen
Zárás módja - nincs
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN187474
Gyártói cikkszám
2572010
Gyártói típuskód
SZ 2572.010
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
nincs
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
SZ elforduló fogantyú biztonsági hengerbetét nélkül, elforduló záras AX-hez