RITTAL - SZ UNIV.VILÁG.,26 W, 110-240 V,50/60 HZ GT81034 - 4155510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - fénycső
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177679849
Sonepar cikkszám
GT81034
Gyártói cikkszám
4155510
Gyártói típuskód
4155.510
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
345 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; SZ UNIV.VILÁG.,26 W, 110-240 V,50/60 HZ