RITTAL - SZ VILÁGÍTÁS, 337mm, LED600, 100-240V SN077175 - 2500110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 7 W
Névleges feszültség - 100-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - egyéb
Csatlakozó aljzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177806948
Sonepar cikkszám
SN077175
Gyártói cikkszám
2500110
Gyártói típuskód
SZ 2500110
Fényforrás teljesítménye:
7 W
Névleges feszültség:
100-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
egyéb
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Hosszúság:
337 mm
Fényérzékelővel:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
alumínium
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Szerelési mód:
mágneses
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
SZ LED rendszer-világítótest, 600 Lumen, Ho: 337 mm, 100-230 V