Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Szekrényfűtőtest 10W 110-240V AC/DC G53512 - 3105000

MásolásMásolás
RITTAL - Szekrényfűtőtest 10W 110-240V AC/DC G53512

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 10 W

  • Üzemi feszültség DC - 240-240 V

  • Fúvókával - Nem

  • Szobatermosztáttal - Nem

  • Szélesség - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

439 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53512

Gyártói cikkszám

3105000

Gyártói típuskód

SK 3105.000

Névleges teljesítmény:

10 W

Üzemi feszültség DC:

240-240 V

Fúvókával:

Nem

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

75 mm

Mélység:

35 mm

Védettség (IP):

IP40

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; %Szekrényfűtőtest 10W 110-240V AC/DC