RITTAL - Szekrényfűtőtest 10W 110-240V AC/DC GT57683 - 3105110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Szélesség - 70 mm
Magasság - 123 mm
Mélység - 47 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57683
Gyártói cikkszám
3105110
Gyártói típuskód
SK 3105.110
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szélesség:
70 mm
Magasság:
123 mm
Mélység:
47 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Szekrényfűtőtest 10W 110-240V AC/DC