Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Szekrényfűtőtest 130W 110-240V AC/DC GT65048 - 3107000

MásolásMásolás
RITTAL - Szekrényfűtőtest  130W 110-240V AC/DC GT65048

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 130 W

  • Üzemi feszültség DC - 240-240 V

  • Fúvókával - Nem

  • Szobatermosztáttal - Nem

  • Szélesség - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1743 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65048

Gyártói cikkszám

3107000

Gyártói típuskód

SK 3107.000

Névleges teljesítmény:

130 W

Üzemi feszültség DC:

240-240 V

Fúvókával:

Nem

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

80 mm

Magasság:

140 mm

Mélység:

118 mm

Védettség (IP):

IP40

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Szekrényfűtőtest 130W 110-240V AC/DC