RITTAL - Szekrényfűtőtest 150W 110-240V AC/DC GT58425 - 3105370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 0 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177638679
Sonepar cikkszám
GT58425
Gyártói cikkszám
3105370
Gyártói típuskód
SK 3105.370
Névleges teljesítmény:
0 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
90 mm
Magasság:
180 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-240 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
130 W
Mélység:
75 mm
Védettség (IP):
IP20
SK RTT SZEKRÉNYFŰTÉS, 150 W