Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Szekrényfűtőtest 20W 110-240V AC/DC G31554 - 3106000/3106120

MásolásMásolás
RITTAL - Szekrényfűtőtest  20W 110-240V AC/DC G31554

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 20 W

  • Fúvókával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

439 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31554

Gyártói cikkszám

3106000/3106120

Gyártói típuskód

SK 3106.000/3106.120

Névleges teljesítmény:

20 W

Fúvókával:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Szekrényfűtőtest 20W 110-240V AC/DC