RITTAL - Szekrényfűtőtest 20W GT81221 - 3105320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 0 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177638624
Sonepar cikkszám
GT81221
Gyártói cikkszám
3105320
Gyártói típuskód
SK 3105.320
Névleges teljesítmény:
0 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
120 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-240 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
18 W
Mélység:
46 mm
Védettség (IP):
IP20
SK SZEKRÉNYFŰTÉS 20 W