RITTAL - Szekrényfűtőtest 250W 110-240V AC/DC GT84951 - 3105380
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 0 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177662865
Sonepar cikkszám
GT84951
Gyártói cikkszám
3105380
Gyártói típuskód
SK 3105.380
Névleges teljesítmény:
0 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
103 mm
Magasság:
200 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
250 W
Mélység:
103 mm
Védettség (IP):
IP20
SK SZEKRÉNYFÜTÉS, 250W, 230V