RITTAL - Szekrényfűtőtest 250W IP20 SN021248 - 3105410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 0 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177662896
Sonepar cikkszám
SN021248
Gyártói cikkszám
3105410
Gyártói típuskód
SK 3105.410
Névleges teljesítmény:
0 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
115-115 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
103 mm
Magasság:
200 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
115-115 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
235 W
Mélység:
103 mm
Védettség (IP):
IP20
SK SZEKRÉNYFÜTÉS, 250W, 115V