Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Szekrényfűtőtest 30W 110-240V AC/DC GT40003 - 3115000

MásolásMásolás
RITTAL - Szekrényfűtőtest  30W 110-240V AC/DC GT40003

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 30 W

  • Fúvókával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

439 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40003

Gyártói cikkszám

3115000

Gyártói típuskód

SK 3115.000/3105.330

Névleges teljesítmény:

30 W

Fúvókával:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Szekrényfűtőtest 30W 110-240V AC/DC