RITTAL - Szekrényfűtőtest 400W 230V 50/60Hz GT71745 - 3105390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 0 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177662872
Sonepar cikkszám
GT71745
Gyártói cikkszám
3105390
Gyártói típuskód
SK 3105.390
Névleges teljesítmény:
0 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
103 mm
Magasság:
200 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
400 W
Mélység:
103 mm
Védettség (IP):
IP20
SK SZEKRÉNYFÜTÉS, 400W, 230V