RITTAL - Szekrényfűtőtest 400W ventilátorral 230V 50/60Hz GT41479 - 3105190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Szélesség - 135 mm
Magasság - 170 mm
Mélység - 96 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41479
Gyártói cikkszám
3105190
Gyártói típuskód
SK 3105.190
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szélesség:
135 mm
Magasság:
170 mm
Mélység:
96 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Szekrényfűtőtest 400W ventilátorral 230V 50/60Hz