RITTAL - Szekrényfűtőtest 50W 110-240V AC/DC GT39518 - 3105340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 50 W
Fúvókával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
439 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177638648
Sonepar cikkszám
GT39518
Gyártói cikkszám
3105340
Gyártói típuskód
SK 3116.140/3105.340
Névleges teljesítmény:
50 W
Fúvókával:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Szekrényfűtőtest 50W 110-240V AC/DC