Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Szekrényfűtőtest 50W 110-240V AC/DC SN073836 - 3105340

MásolásMásolás
RITTAL - Szekrényfűtőtest 50W 110-240V AC/DC SN073836

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 0 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177638648

Sonepar cikkszám

SN073836

Gyártói cikkszám

3105340

Gyártói típuskód

SK 3105.340

Névleges teljesítmény:

0 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-240 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

64 mm

Magasság:

155 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-240 V

Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

49 W

Mélység:

56 mm

Védettség (IP):

IP20

SK SZEKRÉNYFŰTÉS 50 W