RITTAL - SZEKRÉNYVILÁGÍTÁS, LED 600, 100-240V SN181756 - 2500114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 7 W
Névleges feszültség - 100-230 V
Feszültség fajtája - AC
Csatlakozó aljzattal - Igen
Hosszúság - 337 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN181756
Gyártói cikkszám
2500114
Gyártói típuskód
2500.114
Fényforrás teljesítménye:
7 W
Névleges feszültség:
100-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Hosszúság:
337 mm
Fényérzékelővel:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
alumínium
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
SZ LED rendszer-világítótest 600 lumen, 100-230 V, hossz: 337 mm, UL