RITTAL - Szell.modul TS IT max 3 vent. RAL7035 IP20 SN081086 - 5502010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szélesség - 200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 59 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081086
Gyártói cikkszám
5502010
Gyártói típuskód
TS 5502.010
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szélesség:
200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
59 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
200 mm
Maximum szellőztetők száma:
3
Szerelési mód:
egyéb
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Szell.modul TS IT max 3 vent. RAL7035