RITTAL - Szellőző szűrőbetét 340x244 SK 3175.000 12db/cs SN097275 - 3174100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 264 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 17 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177709218
Sonepar cikkszám
SN097275
Gyártói cikkszám
3174100
Gyártói típuskód
SK 3174.100
Szélesség:
264 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
17 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK SZŰRŐBETÉT, 3138/3139-HEZ, 12db/cs