RITTAL - Szellőző szűrőbetét 340x244 SK 3175.000 3db/cs GT04445 - 3174000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - fehér
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177038158
Sonepar cikkszám
GT04445
Gyártói cikkszám
3174000
Gyártói típuskód
SK 3174.000
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
G2
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK TARTALÉK SZŰRŐBETÉT