RITTAL - Szellőző szűrőtartó 340x244 szűrőbetéttel GT04444 - 3175000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - egyéb
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177038172
Sonepar cikkszám
GT04444
Gyártói cikkszám
3175000
Gyártói típuskód
SK 3175.000
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
acél
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK Filter holder, for roof vent SK 3148.007, WHD: 340x244x15 mm