RITTAL - Szerelő klipsz TS35 tartósínhez 30db/csom G43566 - 2309000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177020887
Sonepar cikkszám
G43566
Gyártói cikkszám
2309000
Gyártói típuskód
SZ 2309.000
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
SZ SZERELÖKLIPSZ, TARTÓSINHEZ, 30 DB/CS.