RITTAL - SZERELŐ SZÖGIDOM 4DB/CS SN004748 - 6205100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177536197
Sonepar cikkszám
SN004748
Gyártói cikkszám
6205100
Gyártói típuskód
6205.100
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
9006
SZERELŐ SZÖGIDOM, 4DB/CS.