RITTAL - Szerelőanyag felerősítéshez M8 10klt/csom GA00636 - 2559000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177027770
Sonepar cikkszám
GA00636
Gyártói cikkszám
2559000
Gyártói típuskód
SZ 2559.000
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
SZ FÖLDELÉS CSATLAKOZÓ, M8, 10 DB/CS