RITTAL - Szerelőlap 1092x373mm PS szekrényhez 2db/csom GA00536 - 4141,700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 373 mm
Szélesség - 1092 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00536
Gyártói cikkszám
4141,700
Gyártói típuskód
PS 4141.700
Anyag:
acél
Magasság:
373 mm
Szélesség:
1092 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; %Szerelőlap 1092x373mm PS szekrényhez 2db/csom