RITTAL - Szerelőlap 1200x1200mm CS kültéri szekrényhez SN119464 - 9765191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Magasság - 1096 mm
Szélesség - 1099 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177233423
Sonepar cikkszám
SN119464
Gyártói cikkszám
9765191
Gyártói típuskód
CS 9765.191
Anyag:
alumínium
Magasság:
1096 mm
Szélesség:
1099 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
CS SZERELŐLAP, 1200X1200 MM