RITTAL - Szerelőlap 1200x600mm CS kültéri szekrényhez SN188414 - 9765092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Magasság - 1096 mm
Szélesség - 499 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN188414
Gyártói cikkszám
9765092
Gyártói típuskód
9765092
Anyag:
alumínium
Magasság:
1096 mm
Szélesség:
499 mm
Perforált:
Nem
CS SZERELŐLAP, 600X1200 MM