RITTAL - Szerelőlap 1200x600mm-es TS szekrényhez SN019083 - 5050089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1096 mm
Szélesség - 499 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177649804
Sonepar cikkszám
SN019083
Gyártói cikkszám
5050089
Gyártói típuskód
TS 5050.089
Anyag:
acél
Magasság:
1096 mm
Szélesség:
499 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 1200x600mm-es TS szekrényhez