RITTAL - Szerelőlap 1200x800mm CS kültéri szekrényhez GT44500 - 9765095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Magasság - 1096 mm
Szélesség - 699 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
126 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177216877
Sonepar cikkszám
GT44500
Gyártói cikkszám
9765095
Gyártói típuskód
CS 9765.095
Anyag:
alumínium
Magasság:
1096 mm
Szélesség:
699 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
CS SZERELŐLAP, 800X1200